Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF Essensthermometer -20 - 300 °C Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF Essensthermometer -20 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF Essensthermometer -20 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF Essensthermometer -20 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF Essensthermometer -20 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF Essensthermometer -20 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF Essensthermometer -20 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF Essensthermometer -20 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF Essensthermometer -20 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF Essensthermometer -20 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF Essensthermometer -20 - 300 °C Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80155306
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     14.1510.02
EAN/GTIN:
     4009816031136
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Braten und grillen auf den Punkt – durch Kontrolle der Kerntemperatur! Kochen Sie wie ein Profi mit 100% Geling-Garantie. Denn das digitale Grill-Bratenthermometer "KÜCHEN-CHEF" informiert Sie zuverlässig mit einem Signalton, wenn die gewünschte Kerntemperatur erreicht ist. Damit sorgen Sie immer für den idealen Garzustand – egal ob Sie Ihr Fleisch lieber rare, medium oder well done mögen. Der hochwertige Einstichfühler aus Edelstahl kann während des ganzen Bratvorgangs im Backofen oder Grill bleiben. Er wird einfach in das Fleisch gesteckt und das hitzebeständige Kabel aus dem Garraum herausgeführt. Die extra-dünne Fühlerspitze sorgt für eine schnelle Messung und schont die Fleischstruktur. Stellen oder hängen Sie das Gerät in Ofennähe auf. Das Gerät ist einfach zu bedienen und durch das hell beleuchtbare Display immer sehr gut ablesbar. Auch zum Garen bei Niedrigtemperaturen ist der "KÜCHEN-CHEF" hervorragend geeignet. Das vielseitige Gerät lässt sich aber auch für andere Anwendungen bei der Lebensmittelzubereitung einsetzen, beispielsweise für die Temperaturkontrolle von Babynahrung, Marmelade oder Schokoladenmasse.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
80 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 300 °C
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Edelstahl
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Magnetisch
Ja
Timer
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.