Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann EXACTO Indoor Elektronisches Hygrometer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann EXACTO Indoor Elektronisches Hygrometer Silber
TFA-Dostmann EXACTO Indoor Elektronisches Hygrometer Silber
TFA-Dostmann EXACTO Indoor Elektronisches Hygrometer Silber
TFA-Dostmann EXACTO Indoor Elektronisches Hygrometer Silber
TFA-Dostmann EXACTO Indoor Elektronisches Hygrometer Silber
TFA-Dostmann EXACTO Indoor Elektronisches Hygrometer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80155340
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5047.54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Das hochwertige Thermo-Hygrometer EXACTO mit Edelstahlrahmen ist ein ideales Messinstrument zur Überwachung des Raumklimas. Temperatur und Luftfeuchtigkeit behalten Sie einfach im Blick und können diese durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren. So schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Farbige Komfortzonen geben Hinweise darauf, ob die Werte ideal, zu feucht oder zu trocken sind. Die Höchst- und Tiefstwerte können Sie permanent auf dem Display ablesen. Es stehen zwei verschiedene Speicher zur Verfügung. Die Max.-Min.-Werte werden täglich automatisch zurückgestellt und manuell nach einem selbstgewählten Zeitraum. Trendpfeile informieren über eine Veränderung der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte. Das Hygrometer ist mit einem Präzisionssensor ausgestattet und besonders genau. Mit der Hintergrundbeleuchtung lässt sich das Display auch im Dunklen gut ablesen. EXACTO kann aufgehängt oder aufgestellt werden. Durch die integrierte Magnethalterung haftet es auch sicher auf metallischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Typ
Elektronisches Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
1 - 99 %
Produktfarbe
Silber
Thermometer
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Tisch, Wand
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-20 - 70 °C
-4 - 158 °F
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
120 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.