Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann KÜCHEN-CHEF TWIN Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80155348
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     14.1511.01
EAN/GTIN:
     4009816031228
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Fleisch und Geflügel perfekt auf den Punkt gebraten!
Kochen Sie wie ein Profi mit 100% Geling-Garantie. Die Besonderheit: der "KÜCHEN-CHEF TWIN" hat gleich zwei Edelstahlfühler. Damit kann wahlweise die Garraumtemperatur vom Grill oder Backofen mit Temperaturober- und Untergrenze oder die Kerntemperatur von maximal zwei Brat- oder Grillstücken überwacht werden.
Und dazu müssen Sie sich nicht einmal in der Küche aufhalten – per Funk werden die gemessenen Werte vom Sender an das Hauptgerät übertragen. So können Sie die Zeit sinnvoll nutzen und schon mal Ihre Gäste empfangen, solange der Braten noch im Ofen schmaucht oder auf dem Grill liegt. Ist die gewünschte Kerntemperatur erreicht oder bleibt die Ofentemperatur nicht innerhalb der einprogrammierten Grenzwerte, werden Sie per Signalton darauf aufmerksam gemacht.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
100 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturbereich (T-T)
0 - 300 °C
32 - 572 °F
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Edelstahl
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl der Sensoren
2
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,35* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.