Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Stabförmige Lampe 68W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Stabförmige Lampe 68W E27
Philips Stabförmige Lampe 68W E27
Philips Stabförmige Lampe 68W E27
Philips Stabförmige Lampe 68W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80155362
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699771379
EAN/GTIN:
     8718699771379
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Erlebe warmweißes LED-Licht
Schaffe eine warme, einladende Atmosphäre
Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen, matten Glühlampen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Kunststoff
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
114.3 mm
Breite
3.7 mm
Tiefe
114.3 mm
Höhe
11.4 mm
Gewicht
42 g
Leistungen
Lampenleistung
9.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Zylindrische Glühbirne
Lichtleistung
950 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
68 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
240 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699771379
12NC Logistikcode(s)
929001901428
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
4.6 mm
Verpackungshöhe
14.6 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
9.5 W
Bemessungsleistung
9.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Kunststoff
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869977137902
Nennstrahlungswinkel
240 °
Nennlichtstrom
950 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED Stick 68W T38 E27 WH FR ND SRT4
SAP Breite pro Stück
6,300 cm
SAP Länge pro Stück
4,600 cm
SAP Höhe pro Stück
14,600 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
84 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.