Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Dolphin CT40 HC Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Dolphin CT40 HC Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Weiß
Honeywell Dolphin CT40 HC Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Weiß
Honeywell Dolphin CT40 HC Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Weiß
Honeywell Dolphin CT40 HC Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Weiß
Honeywell Dolphin CT40 HC Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Weiß
Honeywell Dolphin CT40 HC Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Weiß
Honeywell Dolphin CT40 HC Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Weiß
Honeywell Dolphin CT40 HC Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Weiß
Honeywell Dolphin CT40 HC Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Weiß
Honeywell Dolphin CT40 HC Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80161391
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CT40-L1N-2LC11HE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Für eine optimale Patientenversorgung und hocheffiziente Verwaltung benötigen Sie ein Gerät, auf das Sie sich 100-prozentig verlassen können. Unser vielseitig einsetzbarer CT40 HC ist die perfekte Wahl für Ihr medizinisches Personal: Er wurde speziell für den Einsatz im Gesundheitswesen entwickelt, steigert die Produktivität und bietet alle Merkmale, Funktionen und Datensicherheitsoptionen, auf die es im medizinischen Bereich ankommt. Der mobile Computer CT40 HC ist ein echtes Multitalent, mit dem sich alle Arbeitsabläufe im Gesundheitswesen vereinfachen, beschleunigen und gegen Fehler absichern lassen. Außerdem trägt er das Qualitätssiegel „Android™ Enterprise Recommended“, d. h., er ist robust, lässt sich einfach bereitstellen und unterstützt Upgrades bis Android R.

Beruht auf unserer Mobility Edge™-Plattform

Integrationsfähigkeit, Verlässlichkeit und Skalierbarkeit dank einer gemeinsamen Hardware-Plattform und umfangreicher Lebenszyklus-Tools für mobile Computer sorgen für maximale Leistungsfähigkeit und optimale Lebenszyklusverwaltung.

Vorwärtskompatibel und zukunftssicher

Vorwärtskompatibel von Android O bis Android R. Sicherheitsupdates sind für bis zu fünf Jahre nach dem letzten Google-Patch verfügbar, das ist der längste Sicherheitslebenszyklus der gesamten Branche.

Höchste Datensicherheitsstufe in seiner Klasse

Der CT40 HC ist nach FIPS 140-2 Stufe 1 zertifiziert. Er erfüllt alle Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Patientendaten und bietet damit die höchste Datensicherheitsstufe in seiner Klasse.

Hochgeschwindigkeits-Scanner, 13-MP-Farbkamera

Der Honeywell 2D-Imager der 7. Generation liest 1D- und 2D-Barcodes schnell und präzise auf praktisch jedem Medium. Mithilfe der 13-MP-Farbkamera mit Autofokus können Sie Bilder für Dokumentationszwecke aufnehmen.

Desinfektionsmittelbeständig

Der mobile Computer CT40 HC ist selbstverständlich mit einem medizintauglichen Gehäuse (einschließlich der Anschlüsse) ausgestattet, das sich über die gesamte Lebensdauer von mehr als 5 Jahren mit den im Gesundheitswesen üblichen Mitteln reinigen und desinfizieren lässt, um Keimübertragungen zwischen den Patienten zu verhindern.

Honeywell-Reparatur-Serviceverträge

Umfassende, problemlose Serviceleistungen für bis zu fünf Jahre nach dem Kauf, die die Produktlebensdauer verlängern und Ihre Investition zuverlässig absichern.

Wenn es auf jede Sekunde ankommt: Mit dem mobilen Computer CT40 HC können Sie alle Arbeitsabläufe in der Patientenversorgung schneller, einfacher und produktiver erledigen.

Dank des leistungsstarken Prozessors und reichlich Arbeitsspeicher laufen alle Anwendungen flüssig. Die sicheren Wireless-Verbindungsoptionen und der leistungsstarke Akku, der eine komplette 12-Stunden-Schicht durchhält, sind weitere Pluspunkte. Außerdem ist der CT40 HC nach FIPS 140-2 Stufe 1 zertifiziert. Er erfüllt alle Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Patientendaten und bietet damit die höchste Datensicherheitsstufe in seiner Klasse.

Ausgestattet ist das leistungsstarke Gerät mit dem 2D-Imager N6700 der 7. Generation. Dieser Imager liest 1D- und 2D-Barcodes schnell und präzise auf praktisch jedem Medium, z. B. Patientenarmbändern, Ampullen, Spritzen und Infusionsbeuteln. Dabei ist die weiße Beleuchtung besonders augenschonend.

Der mobile Computer CT40 HC wird aus medizintauglichen Materialien hergestellt, um Keimübertragungen zwischen den Patienten zu verhindern. Das Gehäuse und die Anschlüsse sind desinfizierbar und können problemlos regelmäßig mit den im Gesundheitswesen gängigen Mitteln gereinigt werden.

Außerdem ist der CT40 HC besonders robust. Gelegentliche Stöße und Schläge verträgt das Touchscreen-Display mit Corning® Gorilla® Glass 5 ohne Weiteres und darf auch mal herunterfallen. Ihr Personal soll schließlich auf Ihre Patienten aufpassen und nicht auf Ihre Geräte! Diese enorme Strapazierfähigkeit sorgt für erfreulich geringe Gesamtbetriebskosten und vermindert Ausfälle und Arbeitsunterbrechungen auf ein Minimum.

Der mit dem Qualitätssiegel „Android Enterprise Recommended“ ausgezeichnete CT40 HC basiert auf der Honeywell Mobility Edge™-Plattform, d. h., er lässt sich einfach bereitstellen und optimieren und bietet einen zukunftssicheren Investitionsschutz. Upgrades werden von Android O bis Android R unterstützt und Sicherheitsupdates sind für bis zu fünf Jahre nach dem letzten Google-Patch über Honeywell Sentinel™ verfügbar.

Insgesamt bietet der CT40 HC damit den längsten Lebenszyklus in seiner Klasse und eignet sich ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
GPS-Leistungen
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Autofokus
Ja
Videoaufnahme
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4020 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Barcode-Lesegerät
Ja
Unterstützt Google Mobile Services (GMS)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Tropffest
Ja
Tropfdicht
120 cm
VoIP
Ja
VPN Unterstützung
IPSec V4/L2TP, PPTP
Push-to-talk-Funktion
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Audio
Lautsprecher
Mono
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
278 g
Breite
77 mm
Tiefe
18.2 mm
Höhe
162 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Edge, GPRS, GSM, HSPA+, LTE, UMTS
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, GATT, HFP, OPP, PBAP, SPP
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-FAST, EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
Snapdragon
Prozessor
660
Prozessorhersteller
Qualcomm
Anzahl der Kerne
8
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Flash-Speicher
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Interner Speichertyp
DDR4
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
TFT
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.418,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.552,75*
€ 1.847,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.534,01*
€ 1.825,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.461,23*
€ 1.738,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.435,87*
€ 1.708,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.418,23*
€ 1.687,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.