Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence LiQuRizer LQ240RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence LiQuRizer LQ240RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 1 Stück(e)
Xilence LiQuRizer LQ240RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 1 Stück(e)
Xilence LiQuRizer LQ240RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 1 Stück(e)
Xilence LiQuRizer LQ240RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80200586
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC977
EAN/GTIN:
     4044953502545
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
Das neue, wartungsfreie All-in-One Wasserkühlungssystem von Xilence überzeugt durch sein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und einer leichten Handhabung. Die Montage ist auf Grund des Quick-Mount-Systems einfach und sicher und mit den beiliegenden Multi-Socket-Halterungen auf jeder CPU von AMD oder INTEL möglich. Die elegant ummantelten, biegsamen Schläuche lassen sich in jeder Montageform – ob Back, Top, Front oder Bottom komfortabel im Gehäuse verlegen. Mit ihren großen kupfernen Heat-Spreadern am beleuchteten Pumpenkopf und den leistungsfähigen Radiatoren, in Verbindung mit den flüssigkeitsgelagerten PWM Fans ist ein sowohl leiser als auch hochperformanter Betrieb sichergestellt. Erhältlich als 240mm ARGB LED Version mit ARGB-Beleuchtung am Pumpenkopf und 2 transparenten ARGB LED PWM Fans.
Weitere Informationen:
Energie
Strom der Pumpe
360 mA
Ventilatoren Strom
0.16 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
274 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Kühler Breite
72 mm
Kühler Tiefe
72 mm
Kühler Höhe
47.3 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Wasserblockmaterial
Kupfer
Sonstige Funktionen
Anzahl unterstützter Lüfter
2
Wärmeleitpaste
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Maximaler Luftstrom
70 cfm
Maximum Luftdruck
1.87 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
18 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
30.2 dB
Geräuschpegel Pumpe
25 dB
Pumpenanschluss
3-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe
2100 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
700 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1800 RPM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.