Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com SV211HDUC Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com SV211HDUC Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
StarTech.com SV211HDUC Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
StarTech.com SV211HDUC Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
StarTech.com SV211HDUC Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
StarTech.com SV211HDUC Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80207744
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV211HDUC
EAN/GTIN:
     0065030882170
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
USB-C™ mit DP Alt-Modus | HDMI® 2.0 | 4K 60Hz | Host-Kabel enthalten

Mit diesem USB-C-KVM mit 2 Ports können Sie ganz einfach zwischen zwei USB-C- oder Thunderbolt3-Desktop- oder Laptop-Computern wechseln, und das mit nur einer Tastatur, einem HDMI-Monitor und einer Maus.

Einfache Einrichtung und Bedienung

Durch die Verwendung von USB-C mit dem DP Alt-Modus muss bei diesem kompakten KVM-Switch nur ein einziges Kabel an jeden Ihrer Computer angeschlossen werden. Dies garantiert eine kleine Stellfläche und wenig Verkabelungsaufwand. Alle erforderlichen Kabel für den Anschluss Ihrer Computer sind im Lieferumfang enthalten, um eine problemlose Einrichtung direkt nach dem Auspacken zu gewährleisten.

Für eine einfache Bedienung verfügt der KVM über eine einzige Taste zum Umschalten zwischen den verbundenen Computern.

Unterstützt 4K-Auflösungen bei 60 Hz

Der USB-C-KVM-Switch unterstützt UHD-Auflösungen von bis zu 4K (3840 x 2160) bei 60 Hz und kann problemlos ein großes HDMI 2.0-Display betreiben, sodass sich der Anzeigebereich maximieren lässt.

Kompakt und portable

Zusammen mit dem USB-C-Design, das einen minimalen Verkabelungsaufwand sicherstellt, wird der KVM über Bus mit Strom versorgt. Dadurch wird der Kabelsalat weiter reduziert, da kein sperriges Netzteil erforderlich ist. Dank des leichten kleinen Formfaktors ist dieser Mini-KVM-Switch einfach bereitzustellen und ideal für mobile Mitarbeiter/Mitarbeiter mit Hotdesk geeignet.

Garantierte Kompatibilität

Der KVM ist betriebssystemunabhängig und unterstützt alle Betriebssysteme einschließlich Windows, Linux, macOS, iPadOS (Apple iPad Pro) und Android. StarTech.com hat dieses Produkt gründlich getestet, um die Kompatibilität mit allen gängigen Gerätemarken wie Dell, HP, Apple und Lenovo sicherzustellen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
172 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
265 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Zertifizierung
REACH, CE
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate (max)
480 Gbit/s
Chipsatz
Parade - PS176, VLI - VL170, Terminus - FE1.1S
Audio-Kanäle
7.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
450 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Weitere Suchbegriffe: iPad Zubehör, ipad zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.