Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7811Un V2 WLAN 150 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax EW-7811Un V2 WLAN 150 Mbit/s
Edimax EW-7811Un V2 WLAN 150 Mbit/s
Edimax EW-7811Un V2 WLAN 150 Mbit/s
Edimax EW-7811Un V2 WLAN 150 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80212866
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7811UN V2
EAN/GTIN:
     4717964703354
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Zertifizierung
CE (DoC), FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.9 mm
Tiefe
17.5 mm
Höhe
7.1 mm
Gewicht
2 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 2.4835 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
1,2,5.5,6,9,11,12,24,36,48,54,72,150 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerkadapter edimax, usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.