Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS552T2 64 GB M.2 Serial ATA III 3D TLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MTS552T2 64 GB M.2 Serial ATA III 3D TLC NAND
Transcend MTS552T2 64 GB M.2 Serial ATA III 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80222379
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GMTS552T2
EAN/GTIN:
     760557848141
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch (lesen)
1.7 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.7 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.3 W
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
64 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC NAND
Komponente für
PC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB)
85000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
85000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
560 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
510 MB/s
M.2-Schlüssel-ID
B+M
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
TBW-Bewertung
880
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.58 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.