Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80258761
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010772008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
4700 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
63 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Höhe
11 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0577*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1718*
€ 0,20444
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.