Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiga SGM 102 AE 18 cm Schwarz, Grau, Gelb Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiga SGM 102 AE 18 cm Schwarz, Grau, Gelb Akku
Stiga SGM 102 AE 18 cm Schwarz, Grau, Gelb Akku
Stiga SGM 102 AE 18 cm Schwarz, Grau, Gelb Akku
Stiga SGM 102 AE 18 cm Schwarz, Grau, Gelb Akku
Stiga SGM 102 AE 18 cm Schwarz, Grau, Gelb Akku
Stiga SGM 102 AE 18 cm Schwarz, Grau, Gelb Akku
Stiga SGM 102 AE 18 cm Schwarz, Grau, Gelb Akku
Stiga SGM 102 AE 18 cm Schwarz, Grau, Gelb Akku
Stiga SGM 102 AE 18 cm Schwarz, Grau, Gelb Akku
Stiga SGM 102 AE 18 cm Schwarz, Grau, Gelb Akku
Stiga SGM 102 AE 18 cm Schwarz, Grau, Gelb Akku
Stiga SGM 102 AE 18 cm Schwarz, Grau, Gelb Akku
Stiga SGM 102 AE 18 cm Schwarz, Grau, Gelb Akku
Stiga SGM 102 AE 18 cm Schwarz, Grau, Gelb Akku
Stiga SGM 102 AE 18 cm Schwarz, Grau, Gelb Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80263670
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     253010241/ST1
EAN/GTIN:
     8008984799417
Suchbegriffe:
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Rasenschere
Elektrische Gartenschere
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
660 g
Breite
145 mm
Tiefe
145 mm
Länge (mm)
370 mm
Paketgewicht
1430 g
Energie
Energiequelle
Akku
Stromstecker-Typ
Typ C
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Batteriekapazität
2.5 Ah
Betriebsdauer
110 min
Merkmale
Typ
2-in-1 Bürstenschneider & Seitentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
180 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Schallleistungspegel
83 dB
Schallleistungspegel, garantiert
86 dB
Schalldruckpegel
73 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: akku-grasschere
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.