Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-7208HTHI-K2S Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybrid-Recorder Hikvision 8 Channel 2HDD DS-7208HTHI-K2(S)
Hybrid-Recorder Hikvision 8 Channel 2HDD DS-7208HTHI-K2(S)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80305240
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-7208HTHI-K2(S)
EAN/GTIN:
     6941264022114
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
BNC Eingänge
8
BNC Ausgänge
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Audioanschlüsse
4
Audioausgang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
RS-485-Anschlüsse
1
Festplatte
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
HDD Schnittstelle
SATA
Energie
Stromverbrauch (max.)
20 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videokompressionsformate
H.265 Pro+,H.265 Pro,H.264,H.264+,H.265,H.265+
Unterstützte Audioformate
G.711
Playback Lösungen supported
8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Framerate
30 fps
USB Anschluss
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
2000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,80*
€ 416,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,15*
€ 404,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,20*
€ 382,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.