Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG SX6000 2 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPG SX6000 2 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
XPG SX6000 2 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
XPG SX6000 2 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
XPG SX6000 2 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
XPG SX6000 2 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
XPG SX6000 2 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
XPG SX6000 2 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80308344
Hersteller:
     XPG
Herst.-Nr.:
     ASX6000PNP-2TT-C
EAN/GTIN:
     4710273778068
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Mit der PCIe-Gen3x4-M.2-2280-Solid-State-Drive (SSD) SX6000 Pro von XPG können Sie schneller starten, laden und übertragen. Sie unterstützt NVMe 1.3 und ist mit 3D-NAND-Flash ausgestattet, bietet damit 4-mal schnellere Leistung als SATA-SSDs und bis zu 2 TB Kapazität. Darüber hinaus ist die SX6000 Pro schlanker als herkömmliche M.2-2280-SSDs und bietet mit ihrem einseitigen Design bessere Kompatibilität.

Schneller ist besser
Mit HMB (Host Memory Buffer) und SLC-Caching beschleunigt die SX6000 Pro Lese-/Schreibgeschwindigkeiten bis 2100/1500 MB/s und liefert eine Leistung von bis zu 250 K/240 K bei zufälligen IOPS-Vorgängen. Ob Startvorgänge, Spiele oder Übertragung großer Dateien: die SX6000 Pro kümmert sich schnell und wirksam darum.

LDPC-ECC für bessere Datenintegrität
Die SX6000 Pro unterstützt LDPC- (Low Density Parity Check) Fehlerkorrekturcode-Technologie zur Erkennung und Behebung einer Vielzahl von Datenfehlern für zuverlässigere Datenübertragungen und längere Produktlebensdauer.

Einseitiges Design für einfachere Installation
Mit einem einseitigen Design, das 2,15 mm dick ist, ist die SX6000 Pro deutlich schlanker als herkömmliche M.2-SSDs. Dadurch eignet sie sich ideal für Notebooks, SFF-Desktops und sogar einige Ultrabooks.

Cooler XPG-Kühlkörper inklusive
Im Lieferumfang der SX6000 Pro Box ist ein schlanker schwarzer XPG-Kühlkörper mit bereits aufgebrachter Wärmeleitpaste für einfache Selbstmontage enthalten. Mit oder ohne Kühlkörper : Die Wahl liegt bei Ihnen, denn die SX6000 sieht einfach immer gut aus.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
0.33 W
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC
NVMe Version
1.3
Zufälliges Lesen (4KB)
250000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
240000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
2100 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO)
1400 MB/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
2100 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
1500 MB/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (AS SSD)
1800 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (AS SSD)
1300 MB/s
Controller Typ
Realtek
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
TBW-Bewertung
1200
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, VCCI, KC
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.15 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.