Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin WK 3472 Wasserkocher 0,5 l 1100 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin WK 3472 Wasserkocher 0,5 l 1100 W Silber
Severin WK 3472 Wasserkocher 0,5 l 1100 W Silber
Severin WK 3472 Wasserkocher 0,5 l 1100 W Silber
Severin WK 3472 Wasserkocher 0,5 l 1100 W Silber
Severin WK 3472 Wasserkocher 0,5 l 1100 W Silber
Severin WK 3472 Wasserkocher 0,5 l 1100 W Silber
Severin WK 3472 Wasserkocher 0,5 l 1100 W Silber
Severin WK 3472 Wasserkocher 0,5 l 1100 W Silber
Severin WK 3472 Wasserkocher 0,5 l 1100 W Silber
Severin WK 3472 Wasserkocher 0,5 l 1100 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80319383
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     3472000
EAN/GTIN:
     4008146035678
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Der perfekte Wasserkocher für Single-Haushalte. Dieser kompakte Mini Glas-Wasserkocher integriert sich stilvoll und modern in jede noch so kleine Küchenzeile. Mit 0,5l Kapazität ist er extrem platzsparend und verhindert unnötiges Verschwenden von Wasser im Alltag. Durch die 1-Hand-Bedienung lässt sich der WK 3472 komfortabel bedienen – dank beidseitig bedruckter Wasserstandsanzeige ist er zudem perfekt für Rechts- und Linkshänder geeignet. Die hochwertige Kombination aus Glas und Edelstahl ist nicht nur optisch ein echter Hingucker, sondern garantiert durch die Verwendung von 100% BPA-freien Materialen auch einen unbedenklichen Genuss.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
809 g
Energie
Leistung
1100 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.75 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
0.5 l
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Ursprungsland
China
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
183 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
995 g
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.