Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Serielles Kabel D-Sub15 Stecker zu Stecker 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Serielles Kabel D-Sub15 Stecker zu Stecker 5 m
DeLOCK Serielles Kabel D-Sub15 Stecker zu Stecker 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80363901
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85978
EAN/GTIN:
     4043619859788
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Mit diesem Kabel von Delock können diverse serielle Geräte mit einer 15 Pin Schnittstelle an einen freien seriellen Port eines Systems angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
Sub-D15
Anschluss 2
Sub-D15
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.