Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB-C™ Docking Station 10-in-1 mit Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB-C™ Docking Station 10-in-1 mit Tastatur
Digitus USB-C™ Docking Station 10-in-1 mit Tastatur
Digitus USB-C™ Docking Station 10-in-1 mit Tastatur
Digitus USB-C™ Docking Station 10-in-1 mit Tastatur
Digitus USB-C™ Docking Station 10-in-1 mit Tastatur
Digitus USB-C™ Docking Station 10-in-1 mit Tastatur
Digitus USB-C™ Docking Station 10-in-1 mit Tastatur
Digitus USB-C™ Docking Station 10-in-1 mit Tastatur
Digitus USB-C™ Docking Station 10-in-1 mit Tastatur
Digitus USB-C™ Docking Station 10-in-1 mit Tastatur
Digitus USB-C™ Docking Station 10-in-1 mit Tastatur
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80364904
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70885
EAN/GTIN:
     4016032464471
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Docking Station mit integrierter Tastatur (QWERTZ) - erweitert Ihr MacBook oder Notebook um 10 weitere Anschlüsse

- 10 weitere Schnittstellen an Ihrem Notebook, MacBook oder PC
- Unterstützt Auflösungen bis UHD 4K / 30 Hz (HDMI®) oder Dual-Display mit Full HD 1080p / 60 Hz (HDMI + VGA)
- Display-Erweiterung oder Display-Spiegelung möglich (Extension / Clone)
- Unterstützt USB-C™ Power Delivery 3.0 (100 W max.) für schnelles Laden Ihres Notebooks
- Plug and Play - keine Installation von Treibern notwendig
- Arbeiten mit bis zu 3 Monitore (inkl. Display des Notebooks)
- Tastatur-Layout: QWERTZ (Kompakt, 78 Tasten)
- Hochwertiges Aluminium-Gehäuse

Die multifunktionale Docking Station von DIGITUS® bietet Ihnen alles, um einen voll ausgestatteten Arbeitsplatz zu schaffen. Die integrierte Tastatur ermöglicht es Ihnen, noch komfortabler Ihr Notebook oder MacBook in Verbindung mit der Docking Station zu nutzen. Über den HDMI® und VGA-Anschluss können Sie Ihren Desktop auf 2 zusätzliche Monitore erweitern oder Beamer / TV-Geräte anschliessen. Zusammen mit Ihrem vorhandenen Bildschirm können Sie Ihren Desktop gespiegelt oder erweitert auf bis zu 3 Displays darstellen (Windows: 3 erweitert / macOS: 2 erweitert + 1 gespiegelt). Ausgestattet ist die Docking Station außerdem mit zwei USB-C™ Anschlüssen, einer davon mit Power Delivery Funktionalität (PD), wodurch Sie während des Betriebs zeitgleich Ihr angeschlossenes Notebook / Tablet laden können. Drei weitere USB 3.0 Anschlüsse bieten genug Spielraum für den Anschluss weiterer portabler Geräte, die gleichzeitig geladen und genutzt werden können. Natürlich können auch andere USB-Peripheriegeräte wie z. B. Maus oder ein USB-Stick über die USB 3.0-Ports angeschlossen werden (abwärtskompatibel zu USB 2.0). Ebenso sind zwei Kartenleser für SD/TF-Karten und MicroSD-Karten integriert sowie ein Gigabit Ethernet Anschluss, über welchen sich Ihr Notebook über die Docking Station auch per Netzwerkkabel mit dem lokalen Netzwerk oder Internet verbinden lässt. Abgerundet wird das Desktop-Multi-Tool durch einen Stereo Audio-Anschluss, über den Sie Mikrofon, Lautsprecher oder ein Headset betreiben können. Erweitern Sie Ihr Notebook, MacBook oder PC über nur einen USB-C™ Port mit der multifunktionalen DIGITUS® Docking Station mit integrierter Tastatur.
Weitere Informationen:
Technische Details
Verpackungsvolumen
2067.2 cm³
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
515 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
VK Zolltarifcode
84718000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Max. Speicherkartengröße
2000 GB
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, analog)
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
2
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
500 g
Grafik
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
550 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.