Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Selection Duschwanne Rechtwinklig Metall, Kunststoff Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Selection Duschwanne Rechtwinklig Metall, Kunststoff Chrom, Weiß
GROHE Selection Duschwanne Rechtwinklig Metall, Kunststoff Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80420745
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     41038000
EAN/GTIN:
     4005176577192
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
85 mm
Technische Details
Formfaktor
Rechtwinklig
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
41038GL0
ab € 88,51*
Ähnlich
Grohe
41038GN0
ab € 93,92*
Ähnlich
Grohe
41038A00
ab € 88,07*
Ähnlich
Grohe
41038AL0
ab € 93,88*
Ähnlich
Grohe
41038EN0
ab € 94,65*
Ähnlich
Grohe
41038BE0
ab € 88,05*
Ähnlich
Grohe
41038DC0
ab € 82,24*
Ähnlich
Grohe
41038DA0
ab € 88,11*
Ähnlich
Grohe
41038DL0
ab € 94,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.