Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-BTK-150 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-BTK-150 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Renkforce RF-BTK-150 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Renkforce RF-BTK-150 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Renkforce RF-BTK-150 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Renkforce RF-BTK-150 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Renkforce RF-BTK-150 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Renkforce RF-BTK-150 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Renkforce RF-BTK-150 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Renkforce RF-BTK-150 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Renkforce RF-BTK-150 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80423043
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4268250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
47 g
Gewicht linke Hörmuschel
4.5 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.5 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Mitgelieferte Kabel
USB
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
2402 - 2480 Hz
Impedanz
32 Ohm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
15 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
5 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.