Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec C410 Neon USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Magenta, Orange, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE3-80423686
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD32GC410P3NEO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Bringen Sie Farbe in Ihr Leben!
Der EMTEC C410 Neon USB-Stick bietet ein farbenfrohes Update zu einem klassischen Design. Jede Kapazität verfügt über ein farblich unterschiedliches Gehäuse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
9 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Magenta, Orange, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/11, Mac OS X, Linux 2.6x+​
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.