| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-80454047 Herst.-Nr.: 80338475 EAN/GTIN: 4210201317838 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 2 Stück(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Ersatz | Ja | ![](/p.gif) | Markenspezifische Technologien | MicroPulse bristles, CleanMaximiser | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Oral-B | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 126 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 237 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 18 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 60 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 220 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 25.15 g | ![](/p.gif) | Lieferumfang | 6 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 10.9 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |