| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-80454053 Herst.-Nr.: 80339341 EAN/GTIN: 4210201321101 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 8 Stück(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau, Grün, Weiß | ![](/p.gif) | Austauschzeitraum der Gesichtsreinigungsbürste | 3 Monat( e) | ![](/p.gif) | Ersatz | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Oral-B | ![](/p.gif) | Kompatibilität | alle Oral-B elektrische tandenborstels, behalve Oral-B Pulsonic | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 149 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 237 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 33 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 60 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 220 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 69.93 g | ![](/p.gif) | Lieferumfang | 6 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 43.6 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |