Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B CrossAction 80339342 Elektrischer Zahnbürstenkopf Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B CrossAction 80339342 Elektrischer Zahnbürstenkopf Blau, Weiß
Oral-B CrossAction 80339342 Elektrischer Zahnbürstenkopf Blau, Weiß
Oral-B CrossAction 80339342 Elektrischer Zahnbürstenkopf Blau, Weiß
Oral-B CrossAction 80339342 Elektrischer Zahnbürstenkopf Blau, Weiß
Oral-B CrossAction 80339342 Elektrischer Zahnbürstenkopf Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80454054
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80339342
EAN/GTIN:
     4210201321217
Suchbegriffe:
Ersatz-Aufsteckbürsten
Ersatzaufsteckbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
5 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Weiß
Austauschzeitraum der Gesichtsreinigungsbürste
3 Monat( e)
Ersatz
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Markenkompatibilität
Oral-B
Kompatibilität
Alle Oral-B elektrische tandenborstels, behalve Oral-B Pulsonic
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
149 mm
Höhe des Versandkartons
237 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
33 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
49.19 g
Lieferumfang
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27.25 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.