Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Silk-épil 9 Flex 40 Pinzette Weiß, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Silk-épil 9 Flex 40 Pinzette Weiß, Gold
Braun Silk-épil 9 Flex 40 Pinzette Weiß, Gold
Braun Silk-épil 9 Flex 40 Pinzette Weiß, Gold
Braun Silk-épil 9 Flex 40 Pinzette Weiß, Gold
Braun Silk-épil 9 Flex 40 Pinzette Weiß, Gold
Braun Silk-épil 9 Flex 40 Pinzette Weiß, Gold
Braun Silk-épil 9 Flex 40 Pinzette Weiß, Gold
Braun Silk-épil 9 Flex 40 Pinzette Weiß, Gold
Braun Silk-épil 9 Flex 40 Pinzette Weiß, Gold
Braun Silk-épil 9 Flex 40 Pinzette Weiß, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80454096
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81741419
EAN/GTIN:
     4210201361251
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
478 g
Batteriegewicht
31.9 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Gold
Anzahl der Pinzetten
40 Pinzette
Rasierer
Ja
Trimmer
Ja
Waschbar
Ja
Nass
Ja
Flexibler Aufsatz
Ja
Geeignet für Kurzhaarfrisuren
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Massagefunktion
Ja
Körperbereiche
Achsel, Bikini, Vorderer Oberschenkel, Innere Oberarme
Abnehmbarer Scherkopf
Ja
Austauschbare Rasierköpfe
Depilation, Rasieren
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Ursprungsland
China
Wasserfest
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Drahtlos
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
188 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
197 mm
Paketgewicht
547.02 g
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Wiederaufladbar
Ja
Betriebsdauer
50 min
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Variable Spannung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.