Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Ready Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80473086
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDTP310EK3AA
EAN/GTIN:
     4260557511381
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Einsatzbereit. Bequem zu benutzen

Die externe Festplatte Canvio Ready von Toshiba überträgt Dateien dank USB 3.2 Gen 1-Technologie mit bis zu 5 Gbit pro Sekunde. Das kompakte, tragbare Gerät bietet bis zu 4 TB Speicherplatz, den Sie per Plug-and-Play schnell und sicher füllen können. Vor Schäden durch Erschütterungen schützt die Ramp-Load-Technologie, während der Stoßsensor bei übermäßigen physischen Einwirkungen die Stromzufuhr einstellt, um die Daten zu schützen. Damit ist die Canvio Ready der ideale, sichere Begleiter für unterwegs.

Platz für all Ihre Dateien

Die Canvio Ready gibt es mit verschiedenen Speicherkapazitäten bis 4 TB. Es spielt also keine Rolle, ob Sie hauptsächlich Dokumente, Fotos, Filme oder eine Kombination aus allem auf der externen Festplatte aufbewahren möchten, die Canvio Ready-Reihe bietet für jeden die ideale Speicherlösung mit ausreichend Platz.

Hohe Übertragungsgeschwindigkeiten

Die schnelle und abwärtskompatible USB 3.2 Gen 1-Technologie der Canvio Ready ermöglicht die Speicherung und Übertragung von Dokumenten, Fotos, Filmen und mehr mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit pro Sekunde.

Plug-and-play-fähig

Die Canvio Ready muss nicht erst eingerichtet werden – schließen Sie die Festplatte einfach an den Computer an und Sie können sofort auf Ihre Dateien zugreifen. Sobald Sie fertig sind, trennen Sie die Verbindung einfach wieder und können sich mit Ihren Daten auf den Weg machen. Damit ist die Canvio Ready der ideale Begleiter für vielbeschäftigte Anwender, die einen schnellen und einfachen Zugriff auf ihre Dateien benötigen.

Unterwegs mit Stil

Die Canvio Ready wird Ihr Begleiter im Alltag, also zählt auch ihr Äußeres. Darum ist sie dank Punktestruktur gut zu tragen und in mattem und glänzendem Schwarz gleichzeitig etwas fürs Auge.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
Dateiformat System
NTFS
Energie
Bus-betrieben
USB
Stromstärke (maximal)
0.9 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
149 g
Breite
78 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
14 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 167,38*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 201,32*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 221,43*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 253,53*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 271,60*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 105,47*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 129,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 72,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 116,93*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,81*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,55*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 59,11*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,51*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/256GB
ab € 13,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.