Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat TECHNITENNE 60 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat TECHNITENNE 60 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit
TechniSat TECHNITENNE 60 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit
TechniSat TECHNITENNE 60 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit
TechniSat TECHNITENNE 60 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit
TechniSat TECHNITENNE 60 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit
TechniSat TECHNITENNE 60 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80483656
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     1360/2882
EAN/GTIN:
     4019588136823
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne
Die 60 cm große Antennenschüssel ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich, so dass die Außenanlage passend zur Umgebung ihres Aufstellortes ausgewählt werden kann. Twin-LNB Mit dem im Set enthaltenen Twin-LNB können Sie zwei Teilnehmer/Receiver gleichzeitig mit Sat-fernsehen versorgen. Oder Sie nutzen beide Anschlüsse für einen Twin-Receiver, um mit diesem Receiver zwei Programme gleichzeitig zu empfangen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Stahl
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
High-Band Eingangsfrequenzbereich
11.7 - 12.75 GHz
Low-Band Eingangsfrequenzbereich
10.7 - 11.7 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
High-Band Ausgangsfrequenzbereich
1100 - 2150 MHz
Low-Band Ausgangsfrequenzbereich
950 - 1950 MHz
Oscillator Frequenz
9,75 - 10,6
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
35.3 dBi
Offset-Winkel
27.77 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
2100 g
Verpackungstiefe
134 mm
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungshöhe
654 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.