Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
Artikel
Hager FP73W7N Elektrische Verteilungsplatine
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-80492340
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
FP73W7N
EAN/GTIN:
3250612665693
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Wandgehäuse
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
200 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Indoor
Befestigungstyp
Oberfläche
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrische Verteilungsplatinen
Weitere Suchbegriffe:
Wandverteiler
,
Zählerschrank
,
Zählerschränke
,
hager zählerschrank 3 zähler
,
zählerschrank hager
,
zählerschrank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.310,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.466,37*
€ 2.934,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.440,80*
€ 2.904,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.361,86*
€ 2.810,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.320,82*
€ 2.761,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.310,40*
€ 2.749,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen