| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-80585845 Herst.-Nr.: 1234.10WW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Mit beiliegender Arretierung als Taster verwendbar. Durch einen längeren Schaltweg wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert. Ersatz-Skalenscheibe für Art.-Nr.1234.10bzw.1234.20:SKS 1234.10 Ersatz-Arretierung Art.-Nr.:34.10 Abdeckungen: Serie AS / A: Art.-Nrn.:.. 1541 .. Serie CD: Art.-Nrn.:CD 1541 .. Serie SL: Art.-Nrn.:SL 1541 .. Serie LS : Art.-Nrn.:LS 1941 ..,.. 1941 .. Weitere Informationen: Merkmale | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |