Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05RR-F Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H05RR-F Signalkabel Schwarz
HELUKABEL H05RR-F Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80632750
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     35014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
Schaltleitung
Diese Leitungen eignen sich für den Anschluss von Elektrogeräten, z. B. für Staubsauger, Bügeleisen, Lötkolben, Küchengeräte, Toaster, Herde usw. Sie werden auch bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen eingesetzt. Diese Leitungen dürfen fest verlegt werden in Stellwänden, Möbeln, Dekorationsverkleidungen und in Hohlräumen von Fertigbauteilen. Sie sind nicht geeignet für die ständige Verwendung im Freien, in gewerblichen (jedoch zulässig in Schneiderwerkstätten und dergleichen) oder landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluss von gewerblichen Elektrowerkzeugen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
15.3 mm
Kupferindex
120 kg/km
Kabelgewicht
270 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
114.75 mm
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
2.5 mm²
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-2-21, DIN EN 50525-2-21, IEC 60245-4, DIN VDE 0295, IEC 60228, DIN VDE 0207-363-1, DIN EN 50363-1, DIN VDE 0293-308, DIN VDE 0207-363-2-1, DIN EN 50363-2-1, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,27*
€ 6,27
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,79*
€ 5,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.