Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05RR-F Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL H05RR-F Signalkabel Schwarz
HELUKABEL H05RR-F Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-93F3922
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     35013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
Schaltleitung
Diese Leitungen eignen sich für den Anschluss von Elektrogeräten, z. B. für Staubsauger, Bügeleisen, Lötkolben, Küchengeräte, Toaster, Herde usw. Sie werden auch bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen eingesetzt. Diese Leitungen dürfen fest verlegt werden in Stellwänden, Möbeln, Dekorationsverkleidungen und in Hohlräumen von Fertigbauteilen. Sie sind nicht geeignet für die ständige Verwendung im Freien, in gewerblichen (jedoch zulässig in Schneiderwerkstätten und dergleichen) oder landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluss von gewerblichen Elektrowerkzeugen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
12.7 mm
Kupferindex
72 kg/km
Kabelgewicht
180 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
95.25 mm
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1.5 mm²
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-2-21, DIN EN 50525-2-21, IEC 60245-4, DIN VDE 0295, IEC 60228, DIN VDE 0207-363-1, DIN EN 50363-1, DIN VDE 0293-308, DIN VDE 0207-363-2-1, DIN EN 50363-2-1, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,79*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 3,52*
1 Tag
77
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,70*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 6,16*
6 Tage
77
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,58*
€ 8,16*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 279,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.