Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Gewebeband
>
Panzertape
>
Artikel
StarTech.com 1,8m Kabelkanal Selbstklebend, 32x20mm, PVC, Sockelleiste/Wandkabelkanal, UL geprüft
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-80644389
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
CBMOWD3220
EAN/GTIN:
0065030890847
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
1,8m | Selbstverlöschendes PVC | NF-Feuerbeständig mit M1-Bewertung
Dieser 1,8m lange Kabelkanal sorgt für eine saubere Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum und verdeckt gleichzeitig die Kabel, um ein aufgeräumtes und professionelles Erscheinungsbild zu schaffen.
Professionell Kabel organisieren und verlegen
Dieser Kabelkanal schützt Kabel vor Beschädigungen und sorgt gleichzeitig für eine saubere Verlegung in Ihrem Büro oder Serverraum. Der 1,8m lange Kabelkanal hat eine Höhe von 20mm und eine Breite von 29mm. Der Kabelkanal verfügt über ein robustes, einteiliges Design, das sich auf einer Seite öffnen lässt, so dass Sie leicht Kabel hinzufügen oder entfernen können, ohne die Abdeckung des Kabelbündelhalters entfernen zu müssen.
Problemlose Installation
Mit einer selbstklebenden Rückseite kann der Kabelbündelhalter einfach durch Abziehen der Schutzfolie und Aufkleben an der gewünschten Stelle auf jeder Oberfläche, einschließlich Holz, Trockenbau, Glas oder Mauerwerk, installiert werden.
Industrielle Stärke
Hergestellt aus selbstverlöschendem PVC, das robust und verwindungssteif ist, ist dieser Netzwerk-/Stromkabelverteiler feuerbeständig nach M1-Rating NF mit einem Vicat-Erweichungspunkt von 186F (86C) und hat eine UL/94V-0-Zulassung.
Dieser Kabelmanagement-Raceway ist TAA-konform und wird von einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und einem kostenlosen technischen 24/5-Support unterstützt. StarTech.com ist seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Profis.
The StarTech.com Advantage
- PROFESSIONELLE ORGANISIERUNG & VERLEITUNG VON KABELN: Kabelmanagement-Rinne mit solider, geschlossener Konstruktion zum Schutz der Kabel vor Beschädigung/Staub/Schmutz und zur sauberen Verlegung in Ihrem Büro oder Serverraum
- INDUSTRIELLE STÄRKE: Aus robustem, verwindungssteifem, selbstverlöschendem PVC gefertigt, ist diese Netzwerk-/Stromkabelabdeckung feuerbeständig nach M1 (NF) mit Vicat-Erweichungspunkt bei 86 °C (186 F); nach UL 94V-0
- FLEXIBLES DESIGN: Einfaches Hinzufügen oder Entfernen von Kabeln zu Ihrem Kabelstrang mit dem einfachen Deckelverriegelungsmechanismus / Anbringen auf jeder Oberfläche mit dem beiliegenden Klebeband oder durch Bohren von Löchern durch den Sockel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Breite des Versandkartons
2028 mm
Höhe des Versandkartons
218 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1830 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
390 g
Merkmale
Typ
Kabelrinne
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1830 mm
Verpackungstiefe
32 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
390 g
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabel-Organizer
Weitere Suchbegriffe:
Folien-Fixierverpackung
,
Folienfixierverpackung
,
Installationskanal
,
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
Duck Tape
,
Duct Tape
,
Panzer-Klebeband
,
Panzer-Tape
,
Panzerband
,
Panzertape
,
duck tape weiß
,
duck tape
,
kabelkanal 1800 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen