Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Kabelkanal mit Abdeckung, 38mm B x 16mm H - 2m L, PVC, Sockelleiste/Wandkabelkanal, bis zu 30 Kabel - UL geprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Kabelkanal mit Abdeckung, 38mm B x 16mm H - 2m L, PVC, Sockelleiste/Wandkabelkanal, bis zu 30 Kabel - UL geprüft
StarTech.com Kabelkanal mit Abdeckung, 38mm B x 16mm H - 2m L, PVC, Sockelleiste/Wandkabelkanal, bis zu 30 Kabel - UL geprüft
StarTech.com Kabelkanal mit Abdeckung, 38mm B x 16mm H - 2m L, PVC, Sockelleiste/Wandkabelkanal, bis zu 30 Kabel - UL geprüft
StarTech.com Kabelkanal mit Abdeckung, 38mm B x 16mm H - 2m L, PVC, Sockelleiste/Wandkabelkanal, bis zu 30 Kabel - UL geprüft
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80644501
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CBMWD3816
EAN/GTIN:
     0065030891097
Suchbegriffe:
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
stromschienen t-verbinder
2m | Selbstverlöschendes PVC | NF-Feuerbeständig mit M1-BewertungDieser 2 m lange Kabelkanal sorgt für eine saubere Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum und verbirgt gleichzeitig die Kabel, um ein aufgeräumtes und professionelles Erscheinungsbild zu schaffen.Professionell Kabel organisieren und verlegenDieser Kabelkanal schützt Kabel vor Beschädigungen und sorgt gleichzeitig für eine saubere Verlegung in Ihrem Büro oder Serverraum. Der Kabelkanal ist 16 mm x 38 mm.Industrielle StärkeHergestellt aus selbstverlöschendem PVC, das robust und verwindungssteif ist, ist diese Netzwerk-/Stromkabelabdeckung feuerbeständig nach M1 mit einem Vicat-Erweichungspunkt von 86°C (186F) und entspricht UL/94V-0.Problemlose InstallationDer Kabelkanal kann durch einfaches Bohren von Löchern durch das Gehäuse und in eine beliebige Oberfläche montiert werden, oder mit doppelseitigem Klebeband befestigt werden (Schrauben und Klebeband nicht im Lieferumfang enthalten).Verleihen Sie Ihrem Raceway mit diesem Zubehör ein fertiges AussehenUm diesen Kabelmanagement-Raceway zu kombinieren, zu verlegen und die Enden abzuschließen, bietet StarTech.com eine große Auswahl an Kabelkanal-Zubehör an.Das Verbindungsstück (CBMWD3816C) (20er-Pack), verbindet zwei Kabelkanäle miteinander und verlängert die Länge Ihres Kabelkanals.Das Endstück (CBMWD3816E) (20er-Pack) schließt das Ende des Kanals sauber ab.Der Innenbogen (CBMWD3816I) (20er-Pack) verbindet zwei Laufbahnen innerhalb von Ecken in einem 90-Grad-Winkel miteinander.Das seitliche Winkelstück (CBMWD3816L) (20er-Pack) verbindet zwei Kabelkanäle miteinander und führt sie in einem 90-Grad-Winkel die Wand hinauf.Der Außenbogen (CBMWD3816O) (20er-Pack) verbindet zwei Stromschienen miteinander und führt sie in einem 90-Grad-Winkel um die Ecke.Der T-Verbinder (CBMWD3816T) (20er-Pack), verbindet drei Kabelkanäle in einer T-Schiene miteinander.Dieser Kabelmanagement-Raceway ist TAA-konform und wird von StarTech.com mit einer 2-Jahre-Garantie und einem kostenlosen technischen 24/5-Support unterstützt. StarTech.com ist seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Profis.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Breite des Versandkartons
2028 mm
Höhe des Versandkartons
227 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
424 g
Merkmale
Typ
Kabelrinne
Produktfarbe
Grau
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2000 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
424 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.