Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.236041.01.001 Gläserner Wasserkocher London


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.236041.01.001 Gläserner Wasserkocher London
Princess 01.236041.01.001 Gläserner Wasserkocher London
Princess 01.236041.01.001 Gläserner Wasserkocher London
Princess 01.236041.01.001 Gläserner Wasserkocher London
Princess 01.236041.01.001 Gläserner Wasserkocher London
Princess 01.236041.01.001 Gläserner Wasserkocher London
Princess 01.236041.01.001 Gläserner Wasserkocher London
Princess 01.236041.01.001 Gläserner Wasserkocher London
Princess 01.236041.01.001 Gläserner Wasserkocher London
Princess 01.236041.01.001 Gläserner Wasserkocher London
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80926817
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.236041.01.001
EAN/GTIN:
     8713016091765
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Suchen Sie nach einem großen, doch modernen und guten Wasserkocher? Der Princess 236041 Glass Kettle London bietet optimale Leistung. Das hochwertige Glas gibt Ihnen die Möglichkeit, den gesamten Kochprozess zu verfolgen, und der blaue Lichtring sorgt für einen zusätzlichen spielerischen Effekt. Der Wasserkocher ist vollständig vom Boden abnehmbar und verfügt dank des integrierten Heizelements über eine lange Lebensdauer. Mit dem London können Sie Ihren Tee stilvoll genießen. Schnell eine Tasse Tee zubereiten Das versteckte Heizelement im Princess London Wasserkocher hat eine hohe Leistung von 2200W und erhitzt das Wasser schnell. Der Sockel des Wasserkochers besteht aus rostfreiem Stahl und verfügt über eine Strix-Steuerung. Dadurch kann der Wasserkocher um 360⁰ gedreht und auf jede erdenkliche Weise wieder auf den Sockel gestellt werden. Ideal für Linkshänder Umfangreiches Sicherheitssystem Der großzügige Deckel mit Verriegelung sorgt dafür, dass der Dampf beim Zubereiten mit dem Princess Wasserkocher schnell entweichen kann. Außerdem schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus, wenn das Wasser kocht und sobald Sie ihn vom Sockel heben. Ein Kochen ohne Wasser ist dank des Trockenkochschutzes nicht möglich. Die extra breite Wasserstandsanzeige zeigt deutlich an, wann das Wasser bis zum Maximum gefüllt ist. Dadurch ist die Verwendung des Princess Wasserkochers einfach und sicher. Leicht zu reinigen Dank des integrierten Heizelements gibt es weniger Probleme mit Kalkablagerungen an versteckten Stellen, wodurch der Princess Wasserkocher sehr langlebig ist. Der Kalkfilter hält Kalk von Ihrer Teetasse fern und lässt sich leicht abnehmen und reinigen. Zudem lässt sich der London dank des Kabelaufbewahrungssystems an der Unterseite des Wasserkochers sehr leicht verstauen. Das ist im Lieferumfang enthalten: Princess Kettle London, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1165 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.75 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchtung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Anzeigelicht
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Transparent
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Ursprungsland
China
Controller Typ
Strix
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons
354 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8713016091772
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
167 mm
Verpackungshöhe
248 mm
Paketgewicht
1470 g
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.236040.01.001
ab € 27,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.