Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss E986E Haarschneider/-schermaschine Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss E986E Haarschneider/-schermaschine Schwarz
BaByliss E986E Haarschneider/-schermaschine Schwarz
BaByliss E986E Haarschneider/-schermaschine Schwarz
BaByliss E986E Haarschneider/-schermaschine Schwarz
BaByliss E986E Haarschneider/-schermaschine Schwarz
BaByliss E986E Haarschneider/-schermaschine Schwarz
BaByliss E986E Haarschneider/-schermaschine Schwarz
BaByliss E986E Haarschneider/-schermaschine Schwarz
BaByliss E986E Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80976611
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     E986E
EAN/GTIN:
     3030050154870
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Der stylische und leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku-Haarschneider bietet mit Karbon-Titanium-Klingen eine langlebige Haarschneideperformance. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku sorgt für eine Spitzenperformance von bis zu 160 Minuten kabelloser Nutzung, selbst bei niedrigem Akkustand. Schnellaufladung in 3 Stunden. Präzise Einstellung der Schnittlänge per Drehrad, mit Verwendung der Kammaufsätze von 0,6 bis 28mm. Abnehmbare und abwaschbare Klinge.
Weitere Informationen:
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
344 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
262 mm
Paketgewicht
1027 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Längenschritte
5
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Minimum Haarlänge
0.6 mm
Maximum Haarlänge
28 mm
Selbstschärfende Rollen
Ja
Material Messer
Titan
Entfernbare Rollen
Ja
Ergonomie
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Öl enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
160 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
3 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
30 min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.