Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries ReCyko Wiederaufladbarer Akku D Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries ReCyko Wiederaufladbarer Akku D Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries ReCyko Wiederaufladbarer Akku D Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries ReCyko Wiederaufladbarer Akku D Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80980186
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     201218
EAN/GTIN:
     4891199199868
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
D
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
5700 mAh
Aufladekreisläufe (max)
1000
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
FSC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
36 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
330 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.