Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher KM 3300 Küchenherd Tischkocher Schwarz, Silber Versiegelte Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher KM 3300 Küchenherd Tischkocher Schwarz, Silber Versiegelte Platte
Rommelsbacher KM 3300 Küchenherd Tischkocher Schwarz, Silber Versiegelte Platte
Rommelsbacher KM 3300 Küchenherd Tischkocher Schwarz, Silber Versiegelte Platte
Rommelsbacher KM 3300 Küchenherd Tischkocher Schwarz, Silber Versiegelte Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80987239
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     KM 3300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kochplatte
Kochtafel
Kochzentrum
Küchen-Center
Kochen, Braten, Backen, Grillen & mehr. Das Multitalent der neuen "ÖKO"-Serie mit eleganter Spiegelglas-Front.

Kochstelle:
- 2 langlebige Gussheizplatten (180 mm Ø / 1000 W – 145 mm Ø / 750 W).
- leistungsgesteuerte Regelung über 4-Takt Schalter.
- Kontrolllampe.

Backofen:
- Volumen: 30 Liter, für Backformen bis 280 mm Ø.
- 4 Heizelemente aus Edelstahl für eine kurze Aufheizzeit.
- stufenlose Temperaturregelung bis 230 °C.
- 5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Ober-/Unterhitze mit Umluft, Uberhitze mit Umluft, Unterhitze mit Umluft.
- mit motorischem Drehspieß für Hähnchen und Spießbraten.
- Temperatur-Kontrolllampe.
- beleuchteter Backraum mit pflegeleichter Antihaftbeschichtung.
- doppelwandiges Gehäuse mit wärmeisolierender Dämmung.
- 2-fach verglaste Backofentür mit Spezialbeschichtung - zur leichten Reinigung einfach zerlegbar.
- 3 Einschubebenen.
- Inklusive: emailliertes Brat-/Backblech, Grillrost, Krümelblech, Drehspießgarnitur.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Anschlusswert (elektrisch)
3250 W
Kochfeld
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Art der Oberfläche
Eisenguss
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Typ Kochzone 1
Medium
Leistung Kochzone 1
1000 W
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Position Kochzone 2
Vorne rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Typ Kochzone 2
Klein
Leistung Kochzone 2
750 W
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Verpackungsdaten
Backblech
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Klein
Stromquelle Ofen
Elektro
Netto-Ofenvolumen
30 l
Grill
Ja
Oberhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Ofenposition
Boden
Ofenthermostatbereich
0 - 230 °C
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Türmaterial Backofen
Glas
Anzahl der Glastür Paneele
2
Sichtfenster
Ja
Anzahl der Regalpositionen
3
Innenbeleuchtung
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Oberhitze, Unterhitze
Ja
Bodenheizung
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Design
Produkttyp
Tischkocher
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Drehregler
Handgrifffarbe
Silber
Steuerungsposition
Vorderseite
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.