Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig DTR 4500 BT DAB BLACK CD-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig DTR 4500 BT DAB BLACK CD-Player
Grundig DTR 4500 BT DAB BLACK CD-Player
Artikel-Nr.:
     CIDE3-81077121
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     DTR 4500 BT DAB BLACK
EAN/GTIN:
     4013833043386
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Digitalradio
Radio
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Radio
Digitaltuner
Ja
Radio Data System (RDS)
Ja
Unterstützte Bänder
FM
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
150 mm
Höhe
122 mm
Breite
215 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
7 W
Merkmale
USB erfordert
Ja
Management-Funktionen
Sleep-Timer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: grundig digitalradio, cd player
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.