Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 953.75 Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 953.75 Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 953.75 Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 953.75 Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 953.75 Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 953.75 Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 953.75 Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 953.75 Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 953.75 Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 953.75 Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-81613539
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
50 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Chrom
Plafond Farbe
Chrom
Gehäusematerial
Metall
Deckenform
Rechteckig
Oberflächentyp
Matte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
II
Lieferumfang
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Lichtleistung
4130 lm
Strahlungswinkel
115 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
230 W
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,29*
€ 208,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.