Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 0056982 Karton 1 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 0056982 Karton 1 Blätter
NOCH 0056982 Karton 1 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-81613744
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     0056982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Wirklichkeitsnahe Gebäude wie nie zuvor!

Die »3D-Kartonplatte “Modernes Pflaster”« in der Spurweite N wird auf starken Karton realistisch mattfarbig gedruckt und anschließend formgeprägt. Die geprägten Mauerplatten eignen sich ideal, um Gebäude, Dorfplätze, Wege, Kopfsteinpflaster oder hochwertige Unikate detailgetreu wie nie zuvor nachzugestalten. Die Kartonplatten können ganz einfach zugeschnitten werden. Durch den hochwertigen Karton können die Platten problemlos gebogen und somit perfekt eingebaut werden.

Hiermit können Sie ein Unikat mit 3D-Kartonplatten erstellen!
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
250 mm
Höhe
125 mm
Produktfarbe
Grau
Dicke
0.5 mm
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
1 Blätter
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.