Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 0056971 Karton 1 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 0056971 Karton 1 Blätter
NOCH 0056971 Karton 1 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-81613821
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     0056971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dächer für Modellbau
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
Wirklichkeitsnahe Gebäude wie nie zuvor!

Die »3D-Kartonplatte “Modernes Pflaster”« in der Spurweite N wird auf starken Karton realistisch mattfarbig gedruckt und anschließend formgeprägt. Die geprägten Mauerplatten eignen sich ideal, um Gebäude, Dorfplätze, Wege, Kopfsteinpflaster oder hochwertige Unikate detailgetreu wie nie zuvor nachzugestalten. Die Kartonplatten können ganz einfach zugeschnitten werden. Durch den hochwertigen Karton können die Platten problemlos gebogen und somit perfekt eingebaut werden.

Hiermit können Sie ein Unikat mit 3D-Kartonplatten erstellen!
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
250 mm
Höhe
125 mm
Produktfarbe
Grau
Dicke
0.5 mm
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
1 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.