Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS252 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS252 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
LogiLink LPS252 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
LogiLink LPS252 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
LogiLink LPS252 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
LogiLink LPS252 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-81630659
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS252
EAN/GTIN:
     4052792060591
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Egal ob als Verlängerung oder als Option um mehr Geräte an den Strom anschließen zu können, die Steckdosenleiste LPS252 von LogiLink ermöglicht Ihnen beides. Die 4 Schutzkontaktbuchsen sind im 90° Winkel angeordnet und erleichtern somit das Anschließen von Winkelsteckern. Jede Steckdose ist einzeln schaltbar, da jede Buchse über einen eigenen beleuchtetet EIN/AUS Schalter verfügt. Für ein einfaches und schnelles Ausschalten der gesamten Leiste sorgt ein extra EIN/AUS Schalter, der wie die Einzel-Schalter ebenfalls beleuchtet ist und man so auch im Dunkeln leicht erkennen kann. Zusätzlich verfügt die LPS252 über einen Überspannungsschutz, Buchsen mit erhöhtem Berührungsschutz und Bohrlöcher für die Wandmontage. Mit der Mehrfachsteckdosenleiste von LogiLink gewinnen Sie einen praktischen Helfer für jeden Raum, denn dank der 1,5m Kabellänge haben Sie nun noch mehr Spielraum beim Platzieren Ihrer Geräte, sei es Zuhause oder im Büro.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
1.5 mm²
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
LPS251
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.