Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington AS8901 Haarstyling-Gerät Heißluftbürste Warm Schwarz, Roségold, Weiß 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-82087210
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     AS8901
EAN/GTIN:
     5038061110401
Suchbegriffe:
Elektrische Haarbürste
Warmluftbürste
elektrische haarbürste
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Heißluftbürste
Technologie
Warm
Haartrocknung
Ja
Ionenfunktion
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Lockenstabform
Gerade fassförmig
Heiz-Typ
PTC-Keramikheizung
Cool Shot Funktion
Ja
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Roségold, Weiß
Lieferumfang
Cool Shot
Ja
Energie
Leistung
1200 W
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.