Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020724 Insektenhotel Freistehend Galvanisiertes Stahl, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10020724 Insektenhotel Freistehend Galvanisiertes Stahl, Holz
Relaxdays 10020724 Insektenhotel Freistehend Galvanisiertes Stahl, Holz
Relaxdays 10020724 Insektenhotel Freistehend Galvanisiertes Stahl, Holz
Relaxdays 10020724 Insektenhotel Freistehend Galvanisiertes Stahl, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-82259655
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020724
EAN/GTIN:
     4052025207243
Suchbegriffe:
Insektenhotel
relaxdays insektenhotel
Wissen Sie wie Bienen Ihre Brutröhren einrichten und verschließen? Oder wie sich Schädlingsbekämpfer wie Florfliegen und Ohrwürmer vermehren? Mit einem eigenen Insektenhotel können Sie die Fragen alle mit Ja beantworten. Außerdem haben Sie beim Lernen jede Menge Spaß, da Sie das bunte Treiben von ganz nah beobachten können. Das extra große Insektenhaus in L bietet mit seinen 6 großzügigen Brutkammern ausreichend Platz für die Insekten und kann durch die mitgelieferten Holzpfähle leicht im Boden verankert werden. Lassen Sie sich von der Natur begeistern und tragen Sie gleich noch etwas zum Artenschutz bei.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
605 mm
Gewicht
2300 g
Merkmale
Geeignet für Insekten
Biene, Butterfly, Grüne Florfliege, Marienkäfer
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Holz
Gehäusematerial
Galvanisiertes Stahl, Holz
Dachmaterial
Holz
Füllmaterial
Bambus, Pinienzapfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.