Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10022760 Weinregal Tischweinregal 6 Flasche(n) Bambus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10022760 Weinregal Tischweinregal 6 Flasche(n) Bambus Schwarz
Relaxdays 10022760 Weinregal Tischweinregal 6 Flasche(n) Bambus Schwarz
Relaxdays 10022760 Weinregal Tischweinregal 6 Flasche(n) Bambus Schwarz
Relaxdays 10022760 Weinregal Tischweinregal 6 Flasche(n) Bambus Schwarz
Relaxdays 10022760 Weinregal Tischweinregal 6 Flasche(n) Bambus Schwarz
Relaxdays 10022760 Weinregal Tischweinregal 6 Flasche(n) Bambus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-82592840
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022760
EAN/GTIN:
     4052025227609
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal
Das Weinregal aus Bambus fasst bis zu 6 Flaschen. Der Flaschenhalter für Weine und Getränke ist in Schwarz gehalten und besticht durch seine X-Form. Mit nur wenigen Handgriffen kann das kompakte Weinregal zusammengefaltet werden. Egal ob im Keller, Flur, Wohnzimmer oder in der Küche: Das schwarze Flaschenregal überzeugt im eleganten Design.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Höhe
220 mm
Tiefe
200 mm
Gewicht
800 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Tischweinregal
Kapazität an Flaschen
6 Flasche(n)
Material
Bambus
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Dekorativ
Weitere Suchbegriffe: weinregal relaxdays, wein regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.