Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10022758 Weinregal Tischweinregal 6 Flasche(n) Bambus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10022758 Weinregal Tischweinregal 6 Flasche(n) Bambus Holz
Relaxdays 10022758 Weinregal Tischweinregal 6 Flasche(n) Bambus Holz
Relaxdays 10022758 Weinregal Tischweinregal 6 Flasche(n) Bambus Holz
Relaxdays 10022758 Weinregal Tischweinregal 6 Flasche(n) Bambus Holz
Relaxdays 10022758 Weinregal Tischweinregal 6 Flasche(n) Bambus Holz
Relaxdays 10022758 Weinregal Tischweinregal 6 Flasche(n) Bambus Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-82631398
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022758
EAN/GTIN:
     4052025227586
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal
Das platzsparende Weinregal fasst bis zu 6 Flaschen Wein. Bei waagerechter Lagerung wird das Austrocknen des Korkens verhindert und sorgt dafür, dass der Wein auch noch nach langer Zeit optimal schmeckt. Das kompakte Flaschenregal mit natürlicher Maserung kann bei Nichtverwendung zusammenfaltet werden und nimmt so wenig Platz ein. Der feuchtigkeitsresistente Bambus ist ideal für die Verwendung im Keller oder in der Küche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Höhe
220 mm
Tiefe
200 mm
Gewicht
800 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Tischweinregal
Kapazität an Flaschen
6 Flasche(n)
Material
Bambus
Produktfarbe
Holz
Produktdesign
Dekorativ
Weitere Suchbegriffe: weinregal relaxdays, wein regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.