| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-82637379 Herst.-Nr.: 4052025992569 EAN/GTIN: 4052025992569 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die WC-Standgarnitur aus Edelstahl mit trendiger Lackierung in Kupfer oder Silber überzeugt durch ein einheitliches und glänzendes Design. Die WC-Garnitur ist dadurch ein echter Blickfang für Ihr Badezimmer. Die Toilettenbürste besteht aus Kunststoff. Ihr Bürstenkopf kann praktischerweise gewechselt werden. Ein entnehmbarer Kunststoffbehälter im Innenraum der Garnitur wirkt Feuchtigkeit und Dreck entgegen. Anti-Rutschpads auf der Unterseite der WC-Garnitur sorgen für einen sicheren Stand.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 200 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 710 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 2200 g | Merkmale | Produkttyp | WC-Bürste & Halter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Kupfer | ![](/p.gif) | Haltermaterial | Edelstahl | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Edelstahl | ![](/p.gif) | Austauschbarer Bürstenkopf | Ja | ![](/p.gif) | Abnehmbarer Container | Ja | ![](/p.gif) | Integrierter Toilettenpapierhalter | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, klobürste silber, klobürste, toilettenbürsten-garnitur edelstahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |