Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC KD-DB622BT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC KD-DB622BT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-DB622BT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-DB622BT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-DB622BT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84093139
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     KD-DB622BT
EAN/GTIN:
     4975769008214
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
CD Receiver mit DAB+ / Bluetooth / USB / Spotify / FLAC / 13-Band EQ / JVC Remote App Unterstützung
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
CD-R-Wiedergabe
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
1 DIN
Ausgangsleistung
200 W
Audio Kanäle
4.1.2 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
50 W
Unterstützte Medien
CD
CD-Spieler
Ja
Hochpassfilter
Ja
Tiefpassfilter
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
13
Entfernbare Frontabdeckung
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Dimmer
Ja
Am Lenkrad montierbare Fernsteuerungsmöglichkeit
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anzeigebeleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Weiß
Anzahl OSD-Sprachen
3
Menüsprachen
Spanisch, Französisch, Russisch
Radio
Anzahl voreingestellter Stationen
24
Unterstützte Bänder
AM, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108.0 MHz
AM-Bandbereich
531 - 1,611 kHz
LW Band
153 - 279 kHz
Radio Data System (RDS)
Ja
Autom. digitales Tuning
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
1300 g
Call-Management
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Bluetooth-Funktionen
Audiostreaming, Freisprechen
ISO Stecker
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Port-Position
Vorderseite
AUX-Eingang
Ja
Subwoofer-Out
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5042648
ab € 8,18*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.