| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-84551858 Herst.-Nr.: 10020744 EAN/GTIN: 4052025207441 |
| |
|
| | |
| Mit dem Hochbeet schützen Sie Ihre Pflanzen vor Kälte sowie Unkraut und Schädlingen. Aufgrund der Höhe werden Kräuter, Blumen und Gemüsepflanzen für diese nur schwer erreichbar. Ein offener Boden sorgt dafür, dass sich keine Staunässe bilden kann. Um das Einnisten von Maulwürfen und Wühlmäusen zu verhindern, sollten Sie ihn mit Maschendraht abdecken. Der Pflanzkasten ermöglicht knie- und rückenschonendes Gärtnern im Stehen oder Sitzen. Er besteht aus Tannenholz und ist mit seiner rotbraunen Farbe ein hübsches Deko-Element für jeden Garten.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Gemüsebeet | | Produktfarbe | Holz | | Material | Holz | | Volumen (l) | 71 l | | Form | Rechteck | Gewicht und Abmessungen | Breite | 880 mm | | Tiefe | 435 mm | | Höhe | 800 mm | | Gewicht | 6100 g |
|
| | |
| | | |
| |