Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P1839
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
6.7 mm
Kupferindex
32 kg/km
Kabelgewicht
67 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
0,5
Kerngröße
2 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,52*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,16*
€ 4,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,17372*
€ 4,82372*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 7,26*
4 Tage
89
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,58*
€ 9,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 452,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.