Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120374 Signalkabel 1 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
1120374 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 Black 0,6/1kV 4G16mm² AD 21,3mm
1120374 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 Black 0,6/1kV 4G16mm² AD 21,3mm
Artikel-Nr.:
     3518I-22118867
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4g16
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
21.3 mm
Kupferindex
614 kg/km
Kabelgewicht
1100 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
16 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Meter
€ 65,00*
ab € 25,42*
€ 35,18*
4 Tage
15
pro Stück
€ 6,95*
ab € 19,55*
€ 35,30*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 35,18*
€ 41,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 34,80*
€ 41,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 32,68*
€ 38,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,42*
€ 37,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,28*
€ 36,03
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,42*
€ 30,25
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.