Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Grass Mat maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Landscape mat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Grass Mat maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Landscape mat
NOCH Grass Mat maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Landscape mat
NOCH Grass Mat maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Landscape mat
NOCH Grass Mat maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Landscape mat
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84590568
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     00230
EAN/GTIN:
     4007246002306
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Geländebau Z
Geländematten
Modellbahnzubehör
Hier haben Sie die Qual der Wahl zwischen fünf verschiedenen Grüntönen und vielen verschiedenen Abmessungen. Den Untergrund der dicht beflockten, betont naturgetreuen Matten mit aufrecht stehenden Gras fasern bildet ein festes, strapazierfähiges Spezialpapier. Die Matten sind vielseitig anwendbar. Sie können diese als Ganzes verarbeiten oder in kleinere Flächen schneiden. Die NOCH Grasmatte ist ein absoluter Klassiker wenn es um begrünung von Flächen geht. Diese können Sie flexibel für große Flächen anwenden. Gauge: H0, TT, N, Z, 0, 1, G, H0m, H0e
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1200 mm
Gewicht
145 g
Design
Produkttyp
Landscape mat
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.